• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de lames de scie ∙ 150 mm x 0.9 mm x 19 mm

Réf.: 9234P-150/5
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9234P-150/5
EAN / GTIN 4000896239405
Réf. fabricant 9234P-150/5
Article hors catalogue L60140 5314

Description

Description:

5 lames de scie sabre flexibles pour le bois avec des clous et progression plus rapide de la scie dans le métal de 2 – 10 mm
  • Pour la scie sabre sans fil 9234
  • Denture pour une durée de vie élevée
  • Longueur de denture : 130 mm
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 150 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Nombre d'outils : 5