• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie sabre sans fil

Réf.: 9234-1
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9234-1
EAN / GTIN 4000896234714
Réf. fabricant 9234-1

Description

Description:

Utilisation :
Étrier d'appui réglable en hauteur, utilisable également pour les tôles doubles
Travail autonome
  • Jeu de 3 pièces ∙ dans un coffre HAZET L-Boxx 136 avec garniture en mousse souple :
    1 scie sabre sans fil
    1 chargeur rapide
    1 batterie rechargeable Li-Ion 18 V, 5 Ah
  • Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
  • Compatible avec les batteries rechargeables HAZET 9212-02 et 9212-05
  • Courses/min : 9500
  • Performance de coupe de bois : 200 mm
    Performance de coupe de métal : 20 mm
  • Système de changement rapide sans outil de la lame de scie
  • Réglage rapide sans outil de l'étrier
  • Boîtier composite
  • Moteur à courant continu sans balai (BLDC) :
    • Durée de vie augmentée, usure réduite, aucun changement des balais de charbon nécessaire
    • Meilleur rendement et consommation réduite de la batterie – le moteur compact permet des tailles réduites
  • Indicateur d'état de batterie intégré (4 LED)
  • Poignée souple pour une préhension optimale
  • Utilisable également pour les tôles à double paroi
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 97.13 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 32.18 m/s2
  • Course de la scie : 28.5 mm
  • Poids net (kg): 2.26 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 86.13 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 3100
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Scie sabre sans fil 9234-010
Chargeur rapide 9212-03 ∙ 9212-05

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier