{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Réglage en hauteur poste de travail | 850-1050 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
Exécution réglage en hauteur | électrique | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Surface utile de tiroir en G | 20×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Indice de protection IP | IP 20 | |
Série | vario | |
Plage de réglage en hauteur | 850 mm - 1 050 mm | |
Longueur plan de travail | 2 000 mm | |
Profondeur plan de travail | 750 mm | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Hauteur caisson de tiroirs | 300 mm | |
Largeur caisson de tiroirs | 600 mm | |
Profondeur caisson de tiroirs | 650 mm | |
Hauteur utile caisson de tiroirs | 225 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Type de fiche, entrée | F | |
Tension de raccordement | 250 V | |
Tension nominale | 250 V | |
Vitesse de levage | 9 mm/s | |
Nombre de tiroirs | 2 | |
Charge admissible max. | 400 kg | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
ComfortClose | non | |
Poids | 104 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Etabli |
Référence article | 923297 2000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406103309 | |
Réf. fabricant | 923297 2000/DE |