• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etabli Vario Basic, à réglage en hauteur électrique, Plan de travail Eluplan de couleur foncée 2000/DE mm

Réf.: 923257 2000/DE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 850-1050
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur poste de travail 850-1050 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP IP 20
Série vario Basic
Plage de réglage en hauteur 850 mm - 1 050 mm
Longueur plan de travail 2 000 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Type de fiche, entrée F
Tension de raccordement 250 V
Tension nominale 250 V
Vitesse de levage 9 mm/s
Charge admissible max. 400 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Poids 89 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 923257 2000/DE
EAN / GTIN 4062406087289
Réf. fabricant 923257 2000/DE

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Avec 2 paire de goussets pour assurer la rigidité. Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande. Puissance de raccordement 250 V / 50 Hz avec max. 340 W.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

2 × piètements à réglage en hauteur électrique, 2 × paires de goussets, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (bâti, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison non monté. Possibilité de choisir librement la position du bouton manuel. En cas de montage en rangée, une tôle de cisaillement 927220 est indispensable.

Téléchargements et documents

De la même série "vario Basic" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier