• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de perceuse sans fil ∙ 18 V ∙ 2 Ah ∙ 3 pièces

Réf.: 9230-2
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9230-2
EAN / GTIN 4000896218370
Réf. fabricant 9230-2
Article hors catalogue L60140 4863

Description

Description:

  • Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
  • Jeu de 3 pièces ∙ dans un sac en textile :
    1 perceuse-visseuse sans fil
    1 chargeur rapide
    1 batterie rechargeable Li-Ion 18 V, 2 Ah
  • 18 V, 2 Ah
  • Compatible avec les batteries rechargeables HAZET 9212-02 et 9212-05
  • Mandrin en métal à serrage rapide 1-13 mm
  • Niveaux de couple de serrage au choix 15 + 1 perçage
  • Tours par minute niveau 1 : 0–560
    tours par minute niveau 2 : 0–1900
  • Accélération de vibration du vissage : 0,8 m/s2
    Accélération de vibration du perçage : 2,3 m/s2
  • Boîtier de l'outil robuste
  • Appropriée au fonctionnement en continu
  • Avec attache-clip, montage possible des deux côtés
  • Poids avec batterie rechargeable : 1,68 kg (uniquement jeux 9230-2 et 9230-2/4)
    Poids sans batterie rechargeable : 1,27 kg
  • Moteur à courant continu sans balai (BLDC) :
    • Durée de vie augmentée, usure réduite, aucun changement des balais de charbon nécessaire
    • Meilleur rendement et consommation réduite de la batterie – le moteur compact permet des tailles réduites
  • Pochette en matière plastique
  • Couple de serrage maximal : 60 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 68 dB(A) Lp A
Le saviez-vous ? Les batteries rechargeables Li-Ion :
  • n'ont pas d'effet mémoire
  • sont constituées de cellules à 3,6 V
  • disposent d'une tension dépassant 3,6 V après le chargement complet, c'est-à-dire 5 cellules à 3,6 V = 18 V – mais après le chargement complet, une tension de crête allant jusqu'à 20 V est possible
    Attention : pour une durée de vie plus longue, stockez la batterie seulement avec 50-80 % de charge
  • ont une densité d'énergie plus que deux fois supérieure aux batteries nickel-cadmium par exemple
  • ont une tension nominale trois fois plus élevée que les batteries rechargeables nickel-hydrures métalliques
  • ont besoin de plusieurs cycles de charge complets pour atteindre leur pleine capacité
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Batterie rechargeable Li-Ion ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03
Perceuse-visseuse sans fil 9230-010