• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Resin-bonded mounted points 30x30-6x40 mm C 46 steel/inox/nonfer./pvc

Réf.: 923
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 923
EAN / GTIN 9003170009232
Réf. fabricant 923
Article hors catalogue L50220 43

Description

Description:

Les meules sur tige PREMIUM ELASTIC sont les outils parfaits pour une utilisation universelle sur les Matériaux les plus divers. L'assortiment comprend aussi bien des meules sur tige moyennement élastiques pour les surfaces déformées que des meules sur tige moyennement élastiques pour les surfaces droites. En outre, des outils moins élastiques sont proposés pour le travail à des vitesses de rotation plus élevées, ainsi que des pointes de marbrure spéciales.

Caractéristique(s):

  • Form: 52MS MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
  • Spécification : C 46 - BE15
  • Dimension (D x T - S x L): 30 x 30 - 6 x 40 mm
  • Diamètre: 30 mm
  • Epaisseur: 30 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 20 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Aluminium;Plastiques/PVC;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Grâce à des systèmes de liants gris clair bien définis, les meules sur tige ELASTIC permettent une utilisation universelle
  • Notre assortiment offre également des meules sur tiges moins souples pour travailler à des vitesses de rotation élevées, ainsi que des pointes de marbrure pour le marbrage de surfaces
  • Marquage

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur les métaux non ferreux, le PVC, l'acier et l'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Forme MS spécifique pour le bouchonnage
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 20 m/s