Etabli Vario avec bâti 16G, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis 1000/2 mm

Réf.: 922054 1000/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 8,97 €
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 950
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 50

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 12×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série vario
Hauteur 950 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Hauteur caisson de tiroirs 300 mm
Largeur caisson de tiroirs 400 mm
Profondeur caisson de tiroirs 650 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 225 mm
Largeur utile des tiroirs 300 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 12
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de tiroirs 2
Poids 69 kg
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 922054 1000/2
EAN / GTIN 4062406083564

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 150

Livraison:

2 × piètements, 1 × paire de goussets, caisson de tiroirs, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "vario" Afficher tout