• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etabli Vario Basic, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis 1500 mm

Réf.: 922014 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 950
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 950 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série vario Basic
Hauteur 950 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Poids 61 kg
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 922014 1500
EAN / GTIN 4062406086848
Réf. fabricant 922014 1500

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement de 50 mm de large avec renfort et support pour réglage en hauteur. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 2 paires de goussets pour assurer la rigidité.

Livraison:

2 × piètements, 2 × paires de goussets, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "vario Basic" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier