Etabli, ouverture à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail Eluplan de couleur foncée 1500/DE mm

Réf.: 921407 1500/DE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1500/DE
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 850-1050
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Exécution réglage en hauteur: électrique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur poste de travail 850-1050 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 20×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP IP 20
Série Ready-to-go
Plage de réglage en hauteur 850 mm - 1 050 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 300 mm
Profondeur bâti 700 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 525 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Principe du réglage en hauteur électrique
Réglage en hauteur progressif oui
Type de fiche, entrée F
Tension de raccordement 250 V
Tension nominale 250 V
Vitesse de levage 9 mm/s
Force de levage maximale 6 000 N
Nombre de tiroirs 4
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Poids 137,4 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 921407 1500/DE
EAN / GTIN 4062406086497
Réf. fabricant 921407 1500/DE

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.
Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande. Puissance de raccordement 250 V / 50 Hz avec max. 340 W. Longueur du câble de raccordement: 1,5 m.
Bâti ouvert en retrait pour une assise ergonomique.
Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.
Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 150, 200

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

En cas de montage en série, une tôle de cisaillement 927220 est indispensable.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "Ready-to-go" Afficher tout

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop