Clé à chocs sans fil Carré massif 20 mm (3/4 pouce) 1400 Nm

Réf.: 9213-1000LB/3
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence article 9213-1000LB/3
EAN / GTIN 4000896249886
Réf. fabricant 9213-1000LB/3
Article hors catalogue L60140 6834
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Travaux autonomes
  • Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
  • Jeu de 3 pièces ∙ dans un coffre HAZET L-Boxx 136 avec garniture en mousse souple :
    1 clé à chocs sans fil
    1 chargeur rapide
    1 batterie rechargeable Li-Ion 18 V, 5 Ah
18 V, 5 Ah
  • Appropriée au fonctionnement en continu
  • Boîtier de l'outil robuste
  • Trois niveaux au choix pour le serrage
    1er niveau : 180 Nm à 0 – 400 tr/min (0 – 800 coups/min)
    2e niveau : 400 Nm à 0 – 800 tr/min (0 – 1600 coups/min)
    3e niveau : 1000 Nm à 0 – 1800 tr/min (0 – 2200 coups/min)
  • Éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
  • Batterie rechargeable Li-Ion avec très faible auto-décharge (2 % uniquement) en comparaison avec une batterie rechargeable NiMh standard (15 – 25 %)
  • Compatible avec les batteries rechargeables HAZET 9212-02 et 9212-05
  • Poids net batterie rechargeable : 0,66 kg (uniquement jeux 9213-1000/3 et 9213-1000/4)
  • Poids net chargeur : 0,66 kg (uniquement jeux 9213-1000/3 et 9213-1000/4)
  • Poids net coffret : 2,15 kg (uniquement jeux 9213-1000/3 et 9213-1000/4)
  • Dimensions, batterie incluse : 278 x 230 x 89,5 mm
  • Avec attache-clip, montage possible des deux côtés
  • Moteur à courant continu sans balai (BLDC)
    • Durée de vie augmentée, usure réduite, aucun changement des balais de charbon nécessaire
    • Meilleur rendement et consommation réduite de la batterie
    • Moteur compact pour des tailles réduites
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 112 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 17.80 m/s2
  • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 24
  • Rotation droite / gauche : à plusieurs niveaux (gauche/droite)
  • L-Boxx 190 L-136
  • Sortie : Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
  • Poids net (kg): 3.7 kg
  • Couple de serrage maximal : 1000 Nm
  • Couple de desserrage maximal : 1400 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 101 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 0 – 1800
Le saviez-vous ? Les batteries rechargeables Li-Ion :
  • n'ont pas d'effet mémoire
  • sont constituées de cellules à 3,6 V
  • disposent d'une tension dépassant 3,6 V après le chargement complet, c'est-à-dire 5 cellules à 3,6 V = 18 V – mais après le chargement complet, une tension de crête allant jusqu'à 20 V est possible
    Attention : pour une durée de vie plus longue, stockez la batterie seulement avec 50-80 % de charge
  • ont une densité d'énergie plus que deux fois supérieure aux batteries nickel-cadmium par exemple
  • ont une tension nominale trois fois plus élevée que les batteries rechargeables nickel-hydrures métalliques
  • ont besoin de plusieurs cycles de charge complets pour atteindre leur pleine capacité
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Clé à chocs sans fil 9213-1000
Chargeur rapide 9212-03 ∙ 9212-05