• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à chocs sans fil ∙ 18 V ∙ 260 Nm ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)

Réf.: 9212SPC-1/4
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9212SPC-1/4
EAN / GTIN 4000896214259
Réf. fabricant 9212SPC-1/4
Article hors catalogue L60140 5355

Description

Description:

Utilisation :
Travaux autonomes
  • Éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
  • Jeu de 4 pièces ∙ dans un sac en textile :
    1 clé à chocs sans fil
    1 chargeur rapide
    2 batteries rechargeables Li-Ion 18 V, 2 Ah
  • Outil extrêmement maniable
  • Exécution légère
  • Intensité sans charge : 5 A
  • Couple : 200 Nm à 0 – 2700 tr/min (0 – 3300 tr/min)
  • Compatible avec les batteries rechargeables HAZET 9212-02 et 9212-05
  • Poids net : 1,06 kg (sans batterie rechargeable)
  • Avec attache-clip, montage possible des deux côtés et dragonne
  • Longueur totale : 167 mm
  • Hauteur : 187 mm
  • Largeur : 65 mm
  • Couple recommandé : 200 Nm
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 111 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 14.91 m/s2
  • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 16
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Couple de serrage maximal : 200 Nm
  • Couple de desserrage maximal : 260 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 100 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 0 – 2700
  • Nombre d'outils : 4

Livraison:

Clé à chocs sans fil ∙ 18 V 9212SPC-010
Batterie rechargeable Li-Ion ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03