Clé à chocs sans fil ∙ 700 Nm ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 204 mm

Réf.: 9212-010
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9212-010
EAN / GTIN 4000896221790
Réf. fabricant 9212-010
Article hors catalogue L60140 6014
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Travaux autonomes
  • Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
  • Appareil de base clé à chocs sans fil (sans batterie rechargeable, chargeur, coffret)
  • 18 V, 5 Ah
  • Trois niveaux au choix pour le serrage
    1er niveau : 80 Nm à 0 – 600 tr/min (0 – 1200 coups/min)
    2e niveau : 300 Nm à 0 – 1400 tr/min (0 – 2500 coups/min)
    3e niveau : 500 Nm à 0 – 2000 tr/min (0 – 3400 coups/min)
  • Éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
  • Intensité sans charge : 5,5 A
  • Poids net : 1,86 kg (sans batterie rechargeable)
  • Dimensions, batterie incluse : 204 x 64 x 259 mm
  • Avec attache-clip, montage possible des deux côtés
  • Moteur à courant continu sans balai (BLDC)
    • Durée de vie augmentée, usure réduite, aucun changement des balais de charbon nécessaire
    • Meilleur rendement et consommation réduite de la batterie
    • Moteur compact pour des tailles réduites
  • Couple recommandé : 500 Nm
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 110.4 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 20.30 m/s2
  • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 16
  • Rotation droite / gauche : à plusieurs niveaux (gauche/droite)
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 204 mm
  • Couple de serrage maximal : 500 Nm
  • Couple de desserrage maximal : 700 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 99.4 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 0 – 2000
Le saviez-vous ? Les batteries rechargeables Li-Ion :
  • n'ont pas d'effet mémoire
  • sont constituées de cellules à 3,6 V
  • disposent d'une tension dépassant 3,6 V après le chargement complet, c'est-à-dire 5 cellules à 3,6 V = 18 V – mais après le chargement complet, une tension de crête allant jusqu'à 20 V est possible
    Attention : pour une durée de vie plus longue, stockez la batterie seulement avec 50-80 % de charge
  • ont une densité d'énergie plus que deux fois supérieure aux batteries nickel-cadmium par exemple
  • ont une tension nominale trois fois plus élevée que les batteries rechargeables nickel-hydrures métalliques
  • ont besoin de plusieurs cycles de charge complets pour atteindre leur pleine capacité