Tôles perforées pour paroi arrière 1500 mm

Réf.: 920365 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,96 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 334 mm
Largeur 1 245 mm
Profondeur 70 mm
Poids 7,4 kg
Type de produit Paroi arrière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920365 1500
EAN / GTIN 4062406120801
Réf. fabricant 920365 1500

Description

Exécution:

En tôle d'acier pliée, avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
Pour fixation à l'arrière des postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères. Les tôles perforées sont vissées à l'intérieur du renfort arrière.

Adapté(s) pour:

Postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères 920301920306.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop