Aspirateur eau et poussières - FEIN Dustex 35 L

Réf.: 92036223000
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92036223000
EAN / GTIN 4014586891941
Réf. fabricant 92036223000
Article hors catalogue L00010 3686
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Aspirateur eau / poussière
  • FEIN Dustex 35 L
  • Aspirateur eau / poussière puissant pour le raccordement d'outils électriques lors de l'utilisation en atelier et du montage

Caractéristique(s):

  • Puissance max. Puissance absorbée 1 380 W
  • débit d'air 4 320 l/min
  • puissance max. Dépression 253 hPa
  • volume du réservoir 32 l
  • câble avec prise 7,5 m
  • poids selon EPTA 9,00 kg

Avantage(s):

  • Turbine puissante pour un débit volumétrique de 70 l/s et une dépression de 253 mbars
  • Faible niveau sonore de 67 dB (A)
  • Le câble d'alimentation de 7,5 m et le tuyau d'aspiration de 4 m assurent un grand rayon de travail
  • Fonction antistatique contre l'accumulation d'électricité statique pendant le travail - dissipation électrostatique grâce au tuyau d'aspiration 3 13 45 120 01 0 et au manchon d'outil 3 13 45 300 01 0 disponibles en option
  • Grandes roulettes pivotant sur 360° pour une maniabilité optimale, même dans les espaces restreints
  • Prise de courant à démarrage automatique avec mise en marche différée pour éviter les pics de courant
  • Homologation pour la classe de poussière L
  • Surface de rangement pratique avec rebord
  • Manchon porte-outils avec réglage de la puissance d'aspiration pour un réglage facile de la puissance d'aspiration

Livraison:

  • 1 tuyau d'aspiration 4 m, Ø 35 mm
  • 1 manchon d'outil avec réglage de la puissance d'aspiration
  • 1 sac filtrant en non-tissé
  • 1 filtre plat à plis en cellulose