Aspirateur eau et poussières - FEIN Dustex 25 L

Réf.: 92035223000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Aspirateurs eau-poussières

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 92035223000
    EAN / GTIN 4014586891866
    Réf. fabricant 92035223000
    Article hors catalogue L00010 3449

    Description

    Description:

    • Aspirateur eau / poussière
    • FEIN Dustex 25 L
    • Aspirateur eau / poussière compact et puissant pour le raccordement d'outils électriques lors de travaux en atelier et de montage

    Caractéristique(s):

    • Puissance max. Puissance absorbée 1 380 W
    • débit d'air 4 320 l/min
    • puissance max. Dépression 253 hPa
    • volume du réservoir 22 l
    • câble avec prise 7,5 m
    • poids selon EPTA 8,00 kg

    Avantage(s):

    • Turbine puissante pour un débit volumétrique de 70 l/s et une dépression de 253 mbar
    • Faible niveau sonore de 67 dB (A)
    • Le câble d'alimentation de 7,5 m et le tuyau d'aspiration de 4 m assurent un grand rayon de travail
    • Fonction antistatique contre l'accumulation d'électricité statique lors du travail - dissipation électrostatique grâce au tuyau d'aspiration 3 13 45 120 01 0 et au manchon d'outil 3 13 45 300 01 0 disponibles en option
    • Grandes roulettes pivotant sur 360° pour une maniabilité optimale, même dans les espaces restreints
    • Manchon porte-outils avec réglage de la puissance d'aspiration pour un ajustement facile de la puissance d'aspiration
    • Prise de courant à démarrage automatique avec retard à l'enclenchement pour éviter les pics de courant
    • Surface de rangement pratique avec rebord
    • Homologation pour la classe de poussière L

    Livraison:

    • 1 tuyau d'aspiration 4 m, Ø 35 mm
    • 1 manchon d'outil avec réglage de la puissance d'aspiration
    • 1 sac filtrant en non-tissé
    • 1 filtre plat à plis en cellulose

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier