Table de travail à réglage en hauteur électrique Plan de travail en hêtre multiplis avec revêtement en caoutchouc noir 1500

Réf.: 920335 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 350

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Exécution réglage en hauteur électrique
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 610 mm - 1 200 mm
    Largeur 1 500 mm
    Profondeur 800 mm
    Longueur plan de travail 1 500 mm
    Profondeur plan de travail 800 mm
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Type de fiche, entrée F
    Tension nominale 250 V
    Vitesse de levage 22 mm/s
    Capacité de charge en continu 350 kg
    Capacité de charge maximale 350 kg
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 350 kg
    Poids 82 kg
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Tables de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 920335 1500
    EAN / GTIN 4062406229092
    Réf. fabricant 920335 1500

    Description

    Exécution:

    Table de travail avec réglage en hauteur électrique pour activités de montage légères assis et debout. Bâti avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l'arrière pour stabilisation.
    Plan de travail de 50 mm d'épaisseur. En cas de montage en rangée, des tôles de cisaillement supplémentaires sont nécessaires.

    Accessoire(s):

    Tôles perforées 920360 et 920365, tôles de cisaillement 920356 et 920357. Commander séparément.

    Coloris:

    Pieds réglables en hauteur en noir. Renforts en anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    En raison de la capacité de charge maximale, seuls les caissons mobiles sont utilisés. Eviter le montage de caissons sous le plan de travail. D'autres éléments rapportés réduisent la charge admissible en conséquence. Livré complètement monté.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier