Poste de travail à réglage en hauteur électrique (2 colonnes de levage) Capacité de charge max. 500 kg 2000

Réf.: 920312 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 11,93 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 500
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Réglage en hauteur: 25

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 500 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 740 mm - 1 140 mm
Largeur 2 000 mm
Profondeur 750 mm
Longueur plan de travail 2 000 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Principe du réglage en hauteur Equipement complet
Réglage en hauteur progressif oui
Type de fiche, entrée F
Tension de raccordement 250 V
Capacité de charge en continu 350 kg
Capacité de charge maximale 500 kg
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Poids 88 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920312 2000
EAN / GTIN 4067263736219
Réf. fabricant 920312 2000

Description

Exécution:

Bâti avec unité de levage en aluminium anodisé. Avec renfort pour stabilisation. Plan de travail en bois de hêtre multiplis de 50 mm d’épaisseur, collé, étanche à l’eau. Réglage en hauteur progressif de 740 à 1140 mm, commande aisée et rapide via le panneau de commande. Panneau de commande avec fonction mémoire pour 3 hauteurs de travail différentes.

Livraison:

Avec 4 pieds de réglage.

Coloris:

Bâti avec unité de levage en aluminium et tube en acier poudré anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Recommandation(s):

Ergonomie assurée pour vos activités assises et debout!

Remarque(s):

Montage de caissons jusqu’à une hauteur de 500 mm sous le plan de travail.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop