• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aspirateur eau et poussières - FEIN Dustex 35 MX

Réf.: 92031060000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Netzbetrieben
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92031060000
EAN / GTIN 4014586883052
Réf. fabricant 92031060000
Article hors catalogue L00030 519

Description

Description:

  • Aspirateur eau / poussière
  • FEIN Dustex 35 MX
  • Aspirateur eau / poussière professionnel puissant de classe de poussière M pour la fixation de différents systèmes de valises, y compris de nombreux accessoires

Caractéristique(s):

  • Puissance max. Puissance absorbée 1 380 W
  • débit d'air 4 320 l/min
  • puissance max. Dépression 254 hPa
  • volume du réservoir 35 l
  • câble avec prise 7,5 m
  • niveau de pression acoustique 67 dB
  • poids selon EPTA 13,50 kg

Avantage(s):

  • Homologué pour l'aspiration de poussières nocives de classe M
  • Les coffres à outils de différents systèmes peuvent être facilement déposés et fixés sur la tête de l'aspirateur
  • Transport ergonomique de l'ensemble composé de l'outil électrique et de l'aspirateur grâce à l'étrier de poussée, à la fixation du coffre et des accessoires
  • Aspiration fiable des types de saletés les plus divers, des liquides aux poussières fines
  • Avec filtre plissé plat en PES et arrêt électronique pour d'excellentes propriétés d'aspiration à l'état humide
  • Prise de démarrage automatique avec mise en marche différée pour éviter les pics de courant
  • Réglage en continu de la puissance d'aspiration sur l'aspirateur
  • Le câble d'alimentation de 7,5 m et le flexible d'aspiration de 4 m assurent un grand rayon de travail
  • Fonction antistatique contre l'accumulation d'électricité statique pendant le travail - dissipation électrostatique

Livraison:

  • 1 étrier de poussée
  • 1 filtre plat à plis PES
  • 1 sac filtrant en non-tissé Premium
  • 1 flexible d'aspiration ES 4 m, Ø 35 mm
  • 1 manchon d'outil avec réglage de la puissance d'aspiration
  • 1 manchon à étages
  • 2 tubes d'aspiration (version métallique), 1 suceur combiné avec inserts interchangeables, 1 suceur pour fentes, 1 pinceau d'aspiration, 1 coude

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier