• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

165 mm

Réf.: 92 95 89
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 95 89
EAN / GTIN 4003773055013
Réf. fabricant 92 95 89
Article hors catalogue L70010 960

Description

Description:

  • Maintien automatique : la force de leur ressort fait de ces brucelles de maintien l‘outil idéal pour le soudage de petits et très petits composants, entre autres utilisations
  • Pour les applications nécessitant une fonction de fermeture automatique de grande précision, par exemple en microscopie ou pour des tâches d'assemblage ou de soudage de précision
  • Pour les travaux de soudure sur transistors, diodes en fil d'or, etc.
  • Convient à une grande variété d'applications dans l'industrie électronique grâce à des pointes parfaitement symétriques et à un excellent équilibre
  • L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Modèle : Droit
  • Largeur de la pointe (A) : 0,8mm
  • Largeur de la pointe (B) : 1mm
  • Exécution de la pointe de la pincette : bout à bout
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Joaillerie
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : Conducteur
  • Maté
  • Lisse