• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brucelles croisées de précision 115 mm

Réf.: 92 91 03
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 91 03
EAN / GTIN 4003773086826
Réf. fabricant 92 91 03
Article hors catalogue L70010 2150

Description

Description:

  • Maintien automatique : la force de leur ressort fait de ces brucelles de maintien l‘outil idéal pour le soudage de petits et très petits composants, entre autres utilisations
  • Pour les applications nécessitant une fonction de fermeture automatique de grande précision, par exemple en microscopie ou pour des tâches d'assemblage ou de soudage de précision
  • Pour les travaux de soudure sur transistors, diodes en fil d'or, etc.
  • Convient à une grande variété d'applications dans l'industrie électronique grâce à des pointes parfaitement symétriques et à un excellent équilibre
  • Les versions en acier inoxydable de qualité supérieure offrent une résistance aux températures élevées et une excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides
  • Fabriquées à la main, avec une excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante
  • Brucelles croisées de précision pour les applications particulièrement difficiles lorsque la résistance, y compris à la corrosion, fait partie des principales exigences

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Version : coudé 45
  • Largeur de la pointe (A) : 0,22mm
  • Largeur de la pointe (B) : 0,25mm
  • Modèle de la pointe de la pincette : Pointe d'aiguille
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Excellent
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Bijouterie Laboratoires pour applications biologiques et médicales
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : Conducteur
  • Maté
  • Lisse