Pointes ESD interchangeables pour 92 81 01 40 mm

Réf.: 92 89 01
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pointe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 89 01
EAN / GTIN 4003773087106
Réf. fabricant 92 89 01
Article hors catalogue L70010 2219

Description

Description:

  • Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion
  • Protection de surface maximale lors de la manipulation de composants électroniques sensibles, de pièces micromécaniques, ainsi que de composants en verre et en céramique
  • Pour les industries de l'électronique et de la mécanique de précision, les horlogers et les bijoutiers
  • Corps fabriqué à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante
  • Corps en acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides
  • Les pointes interchangeables sont composées de 30 % de plastique renforcé en fibres de carbone : très bonne conductivité électrique et thermique, anti-rayures et haute résistance à l'abrasion
  • Les pointes en plastique renforcé en fibres de carbone interchangeables ont une résistance de surface comprise entre 10^2 et 10^4 ohms pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques
  • Les pointes interchangeables sont stables aux températures allant jusqu'à 130 °C et jusqu'à 190 °C pendant de courtes périodes
  • Les pointes en plastique renforcé en fibres de carbone sont extrêmement flexibles, résistantes à la fatigue, aux vibrations et à l'eau
  • Les pointes ont une bonne résistance chimique à la plupart des huiles, lubrifiants, carburants et solvants non polaires
  • La même précision et stabilité que les brucelles classiques : les pointes en plastique ont une connexion 3 points antijeu (2 points fixes sur les bras, une vis), ce qui garantit à l'utilisateur une fixation parfaite au corps antijeu
  • Économies potentielles : l'assortiment de pointes comprend une sélection des formes les plus diverses. Selon l'application, seules les pointes doivent être achetées plus tard

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Modèle : Droit
  • Largeur de la pointe (A) : 0,4mm
  • Largeur de la pointe (B) : 2mm
  • Exécution de la pointe de la pincette : bout à bout
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : oui
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Joaillerie
  • Magnétique : non magnétisable (100%)
  • Comportement : dérivé
  • Maté