Brucelles avec pointes interchangeables ESD 130 mm

Réf.: 92 81 02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brucelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 92 81 02
    EAN / GTIN 4003773087113
    Réf. fabricant 92 81 02
    Article hors catalogue L70010 2144

    Description

    Description:

    • Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion
    • Protection de surface maximale lors de la manipulation de composants électroniques sensibles, de pièces micromécaniques, ainsi que de composants en verre et en céramique
    • Pour les industries de l'électronique et de la mécanique de précision, les horlogers et les bijoutiers
    • Corps fabriqué à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante
    • Corps en acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides
    • Les pointes interchangeables sont composées de 30 % de plastique renforcé en fibres de carbone : très bonne conductivité électrique et thermique, anti-rayures et haute résistance à l'abrasion
    • Les pointes en plastique renforcé en fibres de carbone interchangeables ont une résistance de surface comprise entre 10^2 et 10^4 ohms pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques
    • Les pointes interchangeables sont stables aux températures allant jusqu'à 130 °C et jusqu'à 190 °C pendant de courtes périodes
    • Les pointes en plastique renforcé en fibres de carbone sont extrêmement flexibles, résistantes à la fatigue, aux vibrations et à l'eau
    • Les pointes ont une bonne résistance chimique à la plupart des huiles, lubrifiants, carburants et solvants non polaires
    • La même précision et stabilité que les brucelles classiques : les pointes en plastique ont une connexion 3 points antijeu (2 points fixes sur les bras, une vis), ce qui garantit à l'utilisateur une fixation parfaite au corps antijeu
    • Économies potentielles : l'assortiment de pointes comprend une sélection des formes les plus diverses. Selon l'application, seules les pointes doivent être achetées plus tard

    Caractéristique(s):

    • Surface : Mat
    • Modèle : Droit
    • Largeur de la pointe (A) : 0,4mm
    • Largeur de la pointe (B) : 0,6mm
    • Exécution de la pointe de la pincette : Pointue
    • Résistance à la corrosion : oui
    • Résistance aux acides : Très bonne
    • Testé ESD : oui
    • Testé VDE : non
    • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Joaillerie
    • Magnétique : non magnétisable (80%)
    • Comportement : dérivé
    • Maté
    • Lisse

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange