Brucelles universelles 145 mm

Réf.: 92 72 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brucelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 92 72 45
    EAN / GTIN 4003773054962
    Réf. fabricant 92 72 45
    Article hors catalogue L70010 994

    Description

    Description:

    • Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision
    • Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs
    • Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers
    • Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs

    Caractéristique(s):

    • Surface : Mat
    • Modèle : Droit
    • Largeur de la pointe (A) : 1,3mm
    • Largeur de la pointe (B) : 2,7mm
    • Exécution de la pointe de la pincette : bout à bout
    • Résistance à la corrosion : oui
    • Résistance aux acides : Très bonne
    • Testé ESD : non
    • Testé VDE : non
    • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Joaillerie
    • Magnétique : non magnétisable (80%)
    • Comportement : Conducteur
    • Maté
    • Strié