• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brucelles universelles ESD 118 mm

Réf.: 92 38 75 ESD
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 38 75 ESD
EAN / GTIN 4003773054863
Réf. fabricant 92 38 75 ESD
Article hors catalogue L70010 1087

Description

Description:

  • Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant
  • Certifiées ESD, revêtement en résine époxy noire avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms
  • Pour les industries de l'électronique et de l'ingénierie de précision
  • Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques
  • Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes fines, des pointes étroites ou rondes
  • L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs
  • Également disponibles en jeu (92 00 01 ESD)

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Version : coudé 35
  • Largeur de la pointe (A) : 0,25mm
  • Largeur de la pointe (B) : 0,3mm
  • Modèle de la pointe de la pincette : Pointe d'aiguille
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : oui
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Électronique
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : dérivé
  • Maté
  • Lisse