• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brucelles universelles 148 mm

Réf.: 92 37 64
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 37 64
EAN / GTIN 4003773054856
Réf. fabricant 92 37 64
Article hors catalogue L70010 739

Description

Description:

  • Avec poignées isolées pour les travaux sur installations électriques : sécurité jusqu'à 1000 V
  • Pour répondre à un large éventail de situations et d'applications dans l'industrie électronique
  • Testées individuellement selon 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE et approuvées pour les travaux avec une tension allant jusqu'à 1 000 volts
  • L'isolation est conforme à REACH et ne présente pas de phtalates nocifs pour la santé
  • Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques
  • Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs
  • Également disponibles en jeu (92 00 04)

Caractéristique(s):

  • Exécution : coudé 30
  • Largeur de la pointe (A) : 1mm
  • Largeur de la pointe (B) : 1,3mm
  • Exécution de la pointe de la pincette : bout à bout
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : oui
  • Secteurs : Industrie Electronique
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : isolé
  • Lisse

Norme:

IEC 60900