• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brucelles universelles 155 mm

Réf.: 92 34 37
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 34 37
EAN / GTIN 4003773054849
Réf. fabricant 92 34 37
Article hors catalogue L70010 959

Description

Description:

  • Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision
  • Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs
  • Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers

Caractéristique(s):

  • Surface : peinte en noir
  • Version : coudé 25
  • Largeur de la pointe (A) : 0,8mm
  • Largeur de la pointe (B) : 0,8mm
  • Exécution de la pointe de la pincette : Pointue
  • Résistance aux acides : Bonne
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie
  • Magnétique : magnétique (100%)
  • Comportement : Conducteur
  • vernis noir
  • Strié