Brucelles universelles 118 mm

Réf.: 92 32 29
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 32 29
EAN / GTIN 4003773054818
Réf. fabricant 92 32 29
Article hors catalogue L70010 958

Description

Description:

  • Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision
  • Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs
  • Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers
  • Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Version : coudé 35
  • Largeur de la pointe (A) : 0,25mm
  • Largeur de la pointe (B) : 0,3mm
  • Modèle de la pointe de la pincette : Pointe d'aiguille
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Joaillerie
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : Conducteur
  • Maté
  • Lisse

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop