Brucelles universelles ESD 110 mm

Réf.: 92 28 71 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brucelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 92 28 71 ESD
    EAN / GTIN 4003773054795
    Réf. fabricant 92 28 71 ESD
    Article hors catalogue L70010 1115

    Description

    Description:

    • Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant
    • Certifiées ESD, revêtement en résine époxy noire avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms
    • Pour les industries de l'électronique et de l'ingénierie de précision
    • Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques
    • Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes fines, des pointes étroites ou rondes
    • L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs
    • Également disponibles en jeu (92 00 01 ESD)

    Caractéristique(s):

    • Surface : Mat
    • Modèle : Droit
    • Largeur de la pointe (A) : 0,2mm
    • Largeur de la pointe (B) : 0,2mm
    • Modèle de la pointe de la pincette : Pointe d'aiguille
    • Résistance à la corrosion : oui
    • Résistance aux acides : Très bonne
    • Testé ESD : oui
    • Testé VDE : non
    • Secteurs : Électronique
    • Magnétique : non magnétisable (80%)
    • Comportement : dérivé
    • Maté
    • Lisse