Brucelles en titane 110 mm

Réf.: 92 23 01
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brucelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 92 23 01
    EAN / GTIN 4003773085010
    Réf. fabricant 92 23 01
    Article hors catalogue L70010 2186

    Description

    Description:

    • Particulièrement adaptées aux tâches de précision qui nécessitent une résistance à la corrosion, une résistance élevée et un faible poids
    • L'alliage de titane de haute qualité offre une résistance aux températures élevées et une très bonne résistance à la corrosion dans l'air, la mer et à une variété d'environnements industriels à température ambiante
    • Pour les processus de nettoyage ou les processus chimiques, l'utilisation à haute température et en biologie, en médecine ou en chirurgie
    • 100 % antimagnétique
    • Antibactérien

    Caractéristique(s):

    • Surface : Mat
    • Modèle : Droit
    • Largeur de la pointe (A) : 0,09mm
    • Largeur de la pointe (B) : 0,15mm
    • Modèle de la pointe de la pincette : Pointe d'aiguille
    • Résistance à la corrosion : oui
    • Résistance aux acides : Excellent
    • Testé ESD : non
    • Testé VDE : non
    • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Bijouterie Laboratoires dans les applications biologiques et médicales Médecine Biologie Chirurgie Processus de nettoyage/chimique
    • Magnétique : non magnétisable (100%)
    • Comportement : Conducteur
    • Maté
    • Lisse