• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini brucelles de précision 70 mm

Réf.: 92 21 05
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 21 05
EAN / GTIN 4003773086703
Réf. fabricant 92 21 05
Article hors catalogue L70010 2269

Description

Description:

  • Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion
  • Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante
  • Pour l'industrie électronique, horlogers, bijoutiers, laboratoires avec des applications biologiques et médicales dans des environnements chimiques modérément agressifs
  • Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides
  • Brucelles très courtes et légères avec des pointes étroites
  • Idéales pour travailler dans des espaces exigus, au microscope et pour des travaux de précision à proximité de l'objet
  • Idéales pour la manipulation d'échantillons, la préparation microscopique, le tri, la fabrication de précision, l'assemblage électronique, la retouche et la réparation

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Modèle : Droit
  • Largeur de la pointe (A) : 0,1mm
  • Largeur de la pointe (B) : 0,2mm
  • Modèle de la pointe de la pincette : Pointe d'aiguille
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Excellent
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Bijouterie Laboratoires pour applications biologiques et médicales
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : Conducteur
  • Maté
  • Lisse