Brucelles de précision 110 mm

Réf.: 92 21 02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Brucelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 92 21 02
    EAN / GTIN 4003773085065
    Réf. fabricant 92 21 02
    Article hors catalogue L70010 2139

    Description

    Description:

    • Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion
    • Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante
    • Pour l'industrie électronique, horlogers, bijoutiers, laboratoires avec des applications biologiques et médicales dans des environnements chimiques modérément agressifs
    • Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides
    • Idéales pour les travaux microscopiques, la manipulation de précision, les réparations, la fabrication de composants électroniques, ainsi que d'autres applications générales
    • les pointes sont garanties de présenter une symétrie et un équilibre parfaits
    • Également disponibles en jeu (92 00 02)

    Caractéristique(s):

    • Surface : Mat
    • Modèle : Droit
    • Largeur de la pointe (A) : 0,12mm
    • Largeur de la pointe (B) : 0,18mm
    • Modèle de la pointe de la pincette : Pointe d'aiguille
    • Résistance à la corrosion : oui
    • Résistance aux acides : Excellent
    • Testé ESD : non
    • Testé VDE : non
    • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Bijouterie Laboratoires pour applications biologiques et médicales
    • Magnétique : non magnétisable (80%)
    • Comportement : Conducteur
    • Maté
    • Lisse