Brucelles de précision 120 mm

Réf.: 92 21 01
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brucelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 92 21 01
    EAN / GTIN 4003773085041
    Réf. fabricant 92 21 01
    Article hors catalogue L70010 2208

    Description

    Description:

    • Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion
    • Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante
    • Pour l'industrie électronique, horlogers, bijoutiers, laboratoires avec des applications biologiques et médicales dans des environnements chimiques modérément agressifs
    • Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides
    • Idéales pour les travaux microscopiques, la manipulation de précision, les réparations, la fabrication de composants électroniques, ainsi que d'autres applications générales
    • les pointes sont garanties de présenter une symétrie et un équilibre parfaits
    • Également disponibles en jeu (92 00 02)

    Caractéristique(s):

    • Surface : Mat
    • Modèle : Droit
    • Largeur de la pointe (A) : 0,5mm
    • Largeur de la pointe (B) : 0,9mm
    • Exécution de la pointe de la pincette : Pointue
    • Résistance à la corrosion : oui
    • Résistance aux acides : Excellent
    • Testé ESD : non
    • Testé VDE : non
    • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Bijouterie Laboratoires pour applications biologiques et médicales
    • Magnétique : non magnétisable (80%)
    • Comportement : Conducteur
    • Maté
    • Lisse