• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brucelles coupantes ESD 115 mm

Réf.: 92 11 01 ESD
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 11 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086727
Réf. fabricant 92 11 01 ESD
Article hors catalogue L70010 2152

Description

Description:

  • Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils en acier trempé martensitique de haute qualité, résistants et spécifiquement conçus pour empêcher la corrosion
  • Acier inoxydable au design étroit et conique pour une précision maximale lors de la coupe, de la dissection et de la segmentation d'objets extrêmement petits dans des espaces exigus
  • Pour l'industrie électronique, ainsi que pour les réparations et l'artisanat
  • Principalement utilisées pour couper les fils de cuivre doux, d'or ou d'argent, ainsi que les fils magnétiques
  • Avec des pinces coupantes obliques extrêmement dures et tranchantes
  • Également disponibles en version ESD : avec revêtement en résine époxy noire et une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms
  • Version ESD uniquement : cela permet de compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Version : Courbé
  • Largeur de la pointe (A) : 4,75mm
  • Largeur de la pointe (B) : 10mm
  • Version pointe de la pincette : couper
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Bonne
  • Testé ESD : oui
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique
  • Magnétique : magnétique (100%)
  • Comportement : dérivant
  • Maté
  • Lisse