• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brucelles en plastique ESD 110 mm

Réf.: 92 09 03 ESD
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 09 03 ESD
EAN / GTIN 4003773086994
Réf. fabricant 92 09 03 ESD
Article hors catalogue L70010 2135

Description

Description:

  • Disponibles en versions ESD réutilisables ou jetables
  • Les brucelles ESD sont composées de 30 % de plastique renforcé en fibres de carbone, sont électriquement et thermiquement hautement conductrices et se caractérisent par une résistance élevée à l'abrasion et aux rayures
  • Versions ESD uniquement : avec une résistance de surface comprise entre 10^2 et 10^4 ohms pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques
  • Les brucelles en plastique ESD sont stables aux températures allant jusqu'à 130 °C, une utilisation à court terme est possible jusqu'à 190 °C
  • Le plastique renforcé en fibres de carbone des variantes ESD est extrêmement flexible, résistant à la fatigue, aux vibrations et à l'eau, et possède une bonne résistance chimique à la plupart des huiles, graisses, carburants et solvants non polaires
  • Les brucelles en plastique ESD sont idéales pour une protection maximale de la surface lors de la manipulation de composants électroniques sensibles, de pièces micromécaniques, ainsi que de composants en verre et en céramique
  • Brucelles en plastique ESD : également disponibles en jeu (92 00 05 ESD)

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Version : coudé 45
  • Largeur de la pointe (A) : 0,5mm
  • Largeur de la pointe (B) : 0,4mm
  • Largeur de la pointe (C) : 5,8mm
  • Largeur de la pointe (D) : 8,5mm
  • Exécution de la pointe de la pincette : Pointue
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : oui
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Électronique
  • Magnétique : non magnétisable (100%)
  • Comportement : dérivant
  • Maté
  • Lisse