• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brucelles de positionnement 143 mm

Réf.: 92 01 07
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 01 07
EAN / GTIN 4003773086932
Réf. fabricant 92 01 07
Article hors catalogue L70010 2187

Description

Description:

  • Facilite la prise en main, l'insertion et la traction des composants allongés les plus petits
  • Avec mors de préhension aux design dimensionnellement adaptés, par exemple pour positionner ou tirer fermement et en toute sécurité des composants arrondis ou cuboïdes sensibles
  • Pour la technologie traversante (THT) et la technologie « pin-in-hole » (PIH)
  • Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Version : coudé 90
  • Largeur de la pointe (A) : 3,5mm
  • Largeur de la pointe (B) : 5,8mm
  • Version pointe de la pincette : positionner
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Électronique
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : Conducteur
  • Maté
  • Strié