Brucelles de précision SMD 115 mm

Réf.: 92 01 04
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brucelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 92 01 04
    EAN / GTIN 4003773085591
    Réf. fabricant 92 01 04
    Article hors catalogue L70010 2133

    Description

    Description:

    • Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante
    • Pour les travaux d'assemblage, les processus de laboratoire, les environnements de salle blanche, les réparations et les retouches de circuits imprimés dans l'industrie électronique
    • Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides
    • Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques
    • La variété de modèles et de types de mâchoires permet de maintenir, de positionner et de contrôler en toute sécurité de petits composants dans des espaces exigus
    • Également disponibles en jeu (92 00 03)

    Caractéristique(s):

    • Surface : Mat
    • Version : coudé 45
    • Largeur de la pointe (A) : 0,5mm
    • Largeur de la pointe (B) : 1,5mm
    • Version pointe de la pincette : positionner
    • Résistance à la corrosion : oui
    • Résistance aux acides : Excellent
    • Testé ESD : non
    • Testé VDE : non
    • Secteurs : Électronique
    • Magnétique : non magnétisable (80%)
    • Comportement : Conducteur
    • Maté
    • Lisse