• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brucelles de précision SMD 120 mm

Réf.: 92 01 02
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 01 02
EAN / GTIN 4003773085539
Réf. fabricant 92 01 02
Article hors catalogue L70010 2176

Description

Description:

  • Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante
  • Pour les travaux d'assemblage, les processus de laboratoire, les environnements de salle blanche, les réparations et les retouches de circuits imprimés dans l'industrie électronique
  • Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides
  • Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques
  • La variété de modèles et de types de mâchoires permet de maintenir, de positionner et de contrôler en toute sécurité de petits composants dans des espaces exigus
  • Également disponibles en jeu (92 00 03)

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Version : double angle 35
  • Largeur de la pointe (A) : 0,15mm
  • Largeur de la pointe (B) : 1,5mm
  • Version pointe de la pincette : positionner
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Excellent
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Électronique
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : Conducteur
  • Maté
  • Lisse