• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de brucelles de précision SMD 5 outils

Réf.: 92 00 03
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 00 03
EAN / GTIN 4003773087045
Réf. fabricant 92 00 03
Article hors catalogue L70010 2185

Description

Descripción:

  • Cinco grupos de pinzas de alta calidad en un juego: pinzas de precisión, pinzas universales, pinzas SMD, ESD, de plástico y aisladas
  • Combinación óptima: los juegos de pinzas ofrecen una selección de combinaciones en una bolsa enrollable de alta calidad para un transporte seguro y un almacenamiento sin daños
  • Dos bolsas enrollables diferentes (juego VDE con 5 compartimentos)
  • otro con 7 compartimentos)

Volumen de suministro:

  • Pinzas de precisión KNIPEX SMD de 1 x 92 01 02 mm
  • Pinzas de precisión KNIPEX SMD de 1 x 92 01 03 mm
  • Pinzas de precisión KNIPEX SMD de 1 x 92 01 04 mm
  • Pinzas de precisión KNIPEX SMD de 1 x 92 01 01 mm
  • Pinzas de precisión KNIPEX SMD de 1 x 92 02 54 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier