{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur C | 220 mm | |
Longueur L | 1 300 mm | |
Largeur | 800 mm | |
Hauteur de montée H | 800 mm | |
Durée de montée | 26 s | |
Tension | 400 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Charge admissible | 3 000 kg | |
Poids | 320 kg | |
Type de produit | Table élévatrice à ciseaux |
Référence article | 919992 3000 | |
EAN / GTIN | 4050939066239 | |
Réf. fabricant | 040049473 HTH-E |