Table élévatrice plate à ciseaux, Charge admissible kg / modèle: 1000/2

Réf.: 919991 1000/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible kg / modèle Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur C 80 mm
Longueur L 1 450 mm
Largeur 1 140 mm
Largeur entre les dents de la fourche 585 mm
Hauteur de montée H 760 mm
Durée de montée 18 s
Tension 400 V
Fréquence secteur 50 Hz
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Charge admissible 1 000 kg
Poids 235 kg
Type de produit Table élévatrice à ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919991 1000/2
EAN / GTIN 4050939066185
Réf. fabricant 040047381Q HTF-XU

Description

Exécution:

Entretoise robuste à ciseaux avec une plateforme en tôle d'acier lisse. Pour la montée et la descente progressive de charges, marchandises sur palettes, conteneurs grillagés et pour la compensation de niveau lors du chargement de machines. Utilisation sur sol industriel sans pose depuis fosse en raison de la structure très basse. Utilisation sûre et sans danger via bouton-poussoir avec les fonctions montée/descente en commande d'homme mort et arrêt d'urgence. Protection contre les surcharges par clapet de surpression intégré. Sécurité optimale en service et lors de la maintenance grâce à valve de protection intégrée et aux chandelles de maintenance.
Type en U pour entrée directe avec un chariot élévateur.

Norme:

DIN EN 1570-1; directive «Machines» CE 2006/42/CE et prescriptions de prévention des accidents.

Remarque(s):

  • Température ambiante: plage intérieure de 0 °C à 40 °C.
  • Avant la mise en service, il convient de faire vérifier le montage et les raccordements électriques par un spécialiste.
  • Vérifiez la qualité de votre sol par rapport au poids total de la table élévatrice.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier