Chariot à copeaux avec plaque en tôle perforée, Volume de la benne: 250l

Réf.: 919935 250
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de la benne (l) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volume de la benne 250 l
Hauteur 990 mm
Longueur 1 110 mm
Largeur 820 mm
Largeur utile 540 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes 685 mm
Dim. int. insertion, hauteur 55 mm
Dim. int. insertion, largeur 170 mm
Passages pour fourches, dim. A 170 mm
Passages pour fourches, dim. D 55 mm
Ecart passages pour fourches B 465 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 1
Nombre de roues 3
Charge admissible 300 kg
Matériau roue Caoutchouc plein
Exécution robinet Robinet sans tamis
Equipement paroi perforée Plaque en tôle perforée
Avec passages pour fourches oui
Déversement au niveau du sol oui
Soudé et étanche à l'huile oui
Poids 70 kg
Type de produit Bennes basculantes

Identification et classification

Référence article 919935 250
Copier
EAN / GTIN 2050001936776
Copier
Fabricant Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Description

Exécution:

La benne étanche à l'eau et à l'huile est destinée au déversement au niveau du sol. Elle est équipée d'une plaque en tôle perforée et d'un robinet.
La benne est munie de passages pour fourches et de sécurités empêchant tout glissement et basculement involontaires. Avec 2 roues en caoutchouc plein et 1 roue directrice avec blocage.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.