Benne à copeaux avec plancher en tôle perforée, Volume de la benne: 300l

Réf.: 919930 300
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de la benne (l) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volume de la benne 300 l
Hauteur 580 mm
Longueur 1 440 mm
Largeur 680 mm
Hauteur bords de déversement 395 mm
Dim. int. insertion, hauteur 60 mm
Dim. int. insertion, largeur 200 mm
Passages pour fourches, dim. A 200 mm
Passages pour fourches, dim. D 60 mm
Ecart passages pour fourches B 10 mm
Charge admissible 750 kg
Exécution robinet Robinet sans tamis
Mécanisme de basculement Câble
Equipement paroi perforée Plancher en tôle perforée
Avec passages pour fourches oui
Câble oui
Soudé et étanche à l'huile oui
Poids 112 kg
Type de produit Bennes basculantes

Identification et classification

Référence article 919930 300
Copier
EAN / GTIN 2050001936745
Copier
Fabricant Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Description

Exécution:

La benne étanche à l'eau et à l'huile est pourvue d'un plancher en tôle perforée vissé sur toute la longueur et d'un robinet de 1 pouce. Elle convient donc particulièrement pour la collecte et la séparation de liquides et de solides.
La benne d'une épaisseur de 3 mm peut être aisément basculée par câble depuis le siège conducteur.
Des passages sont prévus pour les fourches d'un chariot-élévateur dans le châssis de base.
Sécurité contre tout glissement involontaire, tôle de la benne pourvue d'un rebord sur toute la périphérie.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.