• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Benne auto-basculante avec robinet 600 l

Réf.: 919925 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de la benne (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de la benne 600 l
Hauteur 1 070 mm
Hauteur sans galets 837 mm
Longueur 1 294 mm
Largeur 1 141 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes 981 mm
Dim. int. insertion, hauteur 90 mm
Dim. int. insertion, largeur 190 mm
Passages pour fourches, dim. A 190 mm
Passages pour fourches, dim. C 982 mm
Passages pour fourches, dim. D 90 mm
Ecart passages pour fourches B 582 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roues 4
⌀ roue 200 mm
Charge admissible 1 500 kg
Matériau roue Polyamide
Couleur bleu brillant RAL 5007
Exécution robinet Robinet avec tamis
Mécanisme de basculement Câble
Sécurité antibasculement oui
Avec passages pour fourches oui
Câble oui
Poids 155 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Bennes basculantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919925 600
EAN / GTIN 4017976160603
Réf. fabricant 6060A

Description

Exécution:

Construction soudée robuste en tôle d’acier de 3 mm. Support avec gerbeur intégré.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec roues en polyamide.
Versement sécurisé, verrouillage anti-ouverture, chaîne de maintien.

Exécution - image:

Robinet avec tamis pour séparer les liquides des solides.
Le basculement s'effectue automatiquement après déverrouillage.
Câble de traction pour déclenchement du basculement à partir du siège conducteur.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier