{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 1 190 mm | |
Largeur | 540 mm | |
Longueur fourches | 800 mm | |
Largeur fourches | 160 mm | |
⌀ galets | 80×93 mm | |
Capacité de course | 85 mm - 200 mm | |
⌀ roues directrices | 200×50 mm | |
Capacité de charge | 2 500 kg | |
Matériau roues directrices | Caoutchouc plein souple | |
Matériau galets | Nylon simple sans traces | |
Couleur | jaune | |
Balance | non | |
Poids | 66 kg | |
Type de produit | Transpalettes |
Référence article | 919910 800 | |
EAN / GTIN | 4017976021188 | |
Réf. fabricant | 2118 |