Support à matériaux 3270

Réf.: 919902 3270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 3270
    Plage de réglage en hauteur 720 mm - 995 mm
    Largeur plateau 605 mm
    Prof. plateau 405 mm
    ⌀ roue 75 mm
    Charge admissible 150 kg
    Poids 17 kg
    Type de produit Supports à matériaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 919902 3270
    EAN / GTIN 4017976032702
    Réf. fabricant 3270

    Description

    Exécution:

    Construction en acier soudé avec plate-forme en tôle d’acier pour accueillir des bacs en plastique et des corbeilles en treillis.
    Réglage en hauteur manuel au pas de 25 mm.
    4 roulettes directrices (dont deux avec blocage) avec pneus en élastomère thermoplastique.
    Plateau en tôle d’acier avec rebord périphérique de 20 mm de haut. Non inclinable!

    Coloris:

    Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier