{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 2740 | |
Hauteur | 1 040 mm | |
Largeur | 985 mm | |
Profondeur | 511 mm | |
Largeur plateau | 850 mm | |
Prof. plateau | 500 mm | |
Hauteur plateau inférieur | 200 mm | |
Hauteur plateau supérieur | 820 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 125 mm | |
Charge admissible plateau supérieur | 80 kg | |
Charge admissible max. | 300 kg | |
Poids | 28 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Type de produit | Chariots dessertes |
Référence article | 919820 2740 | |
EAN / GTIN | 4017976027401 | |
Réf. fabricant | 2740 |