• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunettes à branches uvex sportstyle CBR65 sv ext.

Réf.: 9193064
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9193064
EAN / GTIN 4031101668291
Réf. fabricant 9193064
Article hors catalogue L01660 90

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex sportstyle
  • Type de produit: Lunettes à branches
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 FT CE
  • Degré de protection: 5-1,4
  • Teinte des oculaires: CBR65
  • Propriétés de la teinte des oculaires: Réduction de la lumière bleue/Renforcement des contrastes/Reconnaissance des couleurs
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: brun
  • Transmission: 65%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 FT KN CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier