Lunettes à branches uvex i-3 gris 23 % sv exc.

Réf.: 9190281
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
    Type de produit Lunettes de protection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9190281
    EAN / GTIN 4031101529738
    Réf. fabricant 9190281
    Article hors catalogue L01660 170

    Description

    Description:

    • Catégorie de produit: Lunettes de protection
    • Nom du produit: uvex i-3
    • Type de produit: Lunettes à branches
    • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 FT CE
    • Degré de protection: 5-2,5
    • Teinte des oculaires: gris 23 %
    • Propriétés de la teinte des oculaires: Reconnaissance des couleurs
    • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: gris
    • Transmission: 23%
    • Matériau de la monture: Plastique
    • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 FT KN CE
    • Protection UV: UV400
    • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)