Rallonge ∙ pivotante ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 123 mm

Réf.: 919-5
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
    Type de produit Porte-embouts

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 919-5
    EAN / GTIN 4000896046461
    Réf. fabricant 919-5
    Article hors catalogue L60140 859

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Manœuvre des raccords vissés dans les endroits étroits et contournement des obstacles
    • Carré extérieur conique arrondi
    • Angle de pivotement 12,5° de chaque côté
    • En introduisant la douille jusqu'à la butée, la rallonge pivotante peut également être utilisée comme rallonge rigide
    • Avec bille de retenue
    • Surface : chromée, polie
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Dimensions / longueur : 123 mm
    • Poids net (kg): 0.18 kg
    • Utilisation manuelle