Chariot à poignée pour bacs Euronorm, Type: TNB1

Réf.: 918558 TNB1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 910 mm
Largeur 790 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur cadre d'appui 180 mm
⌀ roue 125 mm
Matériau roulettes Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Charge admissible max. 250 kg
Poids 9,6 kg
Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918558 TNB1
EAN / GTIN 4045197801746
Réf. fabricant 918558 TNB1

Description

Exécution:

Construction en acier soudé. Poignée avec revêtement en Haptoprene et polypropylène antichocs. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Adapté(s) pour:

Bacs Euronorm 963378, 963379, 963380 dans les réf. NB10 – NB80.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier